仕様海外規格取得品、ファストン端子タイプ寸法(mm)H70(91.3)×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.09種類小形漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-240共用端子形状TAB端子仕様(差込ファストン端子 #250)定格電流(A)20定格遮断容量(kA)1.5kA(AC100V,120/240V) 1kA(AC240V)形名AB型(海外規格取得品)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-240V共用 1.5kA(AC240V 1kA)フレーム(AF)30引外し方式熱動式漏電感度電流(mA)15内容量1個