Panasonic(パナソニック)
太陽光発電システム一次送り連系専用中性線欠相保護付 漏電ブレーカBJWーN型3P3E20A(逆接続可能型)
仕様
1次送り・2次送り用連系漏電ブレーカ
寸法(mm)
H96×W75×D60
質量(kg)
0.5
色
ブラック
外形寸法(mm)
H96×W75×D60
定格電流(A)
20
形名
BJW-30SN
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
5kA
フレーム(AF)
30
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65363218
BJW3203573K
¥14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください