Panasonic(パナソニック)
カンタッチ漏電保護2P1E30A15mA
定格遮断容量(kA)
Icu5kA/AC100V専用、AC100/200V
Icu2.5kA/AC200V
寸法(mm)
H96×W25×D60(ハンドル含む77)
質量(kg)
0.15
種類
漏電ブレーカ
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
速結端子
定格電流(A)
30
形名
BKFE-50
極数・素子数
2P1E
定格電圧・遮断容量
AC100V専用 5kA
フレーム(AF)
50
引外し方式
熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65363708
BKFE23021
¥11,900
¥
7,998
¥8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください