Panasonic(パナソニック)
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント
種類
防水コンセント
種別
自動点滅器(EEスイッチ)
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
100
仕様
消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65366027
EE45534B
ブラック
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65366036
EE45534Q
シャンパンブロンズ
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65366045
EE45534W
ホワイト
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意