Panasonic(パナソニック)
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント
仕様
消灯タイマ付・スマートデザイン
種別
自動点滅器(EEスイッチ)
種類
防水コンセント
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65366054
EE4553B
ブラック
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65366063
EE4553Q
シャンパンブロンズ
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65366079
EE4553S
ホワイトシルバー
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65366088
EE4553W
ホワイト
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意