Panasonic(パナソニック)
はめ込みコンセント ULCSA シロ
種別
コンセント
色
ミルキーホワイト
種類
はめ込みコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65366438
WCF1011W
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意