Panasonic(パナソニック)
機器用2P20A引掛コン 改クロ
種別
コンセント
形状
引掛タイプ
色
ブラック
種類
引掛埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)2P 20A 250V
定格電流(A)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65366535
WCF52220BK
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意