Panasonic(パナソニック)
機器用接地15A250Vコン 2型クロ
種別
コンセント
色
ブラック
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
接地2P 15A 250V
定格電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65366614
WCF53014B
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意