曜日別特売

輸出ライン用接地マルチコンセント クロ

輸出ライン用接地マルチコンセント クロ - Panasonic(パナソニック)
極数2極定格電圧(V)250定格電流(A)15温度上昇30 ℃以下耐熱性80 ℃±3 ℃ 7時間放置 ,100 ℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40接触抵抗(mΩ)50以下適合電線Φ1.6,Φ2, 2mm2,AWG16,AWG14結線方式巻締端子式使用場所工場、事務所などの屋内で使用のこと / 油、金属粉のかかる作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください極配置接地形耐電圧(V)1500(1分間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65366648WCF5901
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする