Panasonic(パナソニック)
FC ハ型コンセント ミルキー
種別
コンセント
色
ミルキーホワイト
種類
DC用ハ型コンセント
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65366894
WCH1480W
¥
750
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意