曜日別特売

DC用ハ型キャップ ミルキー

DC用ハ型キャップ ミルキー - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
ミルキーホワイト種別キャップ種類ハ型キャップ定格電圧(V)24定格電流(A)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65366937WCH4080W2410
400
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65366937
2024-11-02
用途: 発電機からの12V給電に
有限会社 リラックス自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なパーツにて近隣では入手不可能。ワニ口クリップを結線して使用。安価に作成出来る。

対象商品 : 65366937
2024-05-13
用途: デンヨー発電機の直流用に
電気・ガス・熱供給・水道業

発電機の直流充電用ハ型コンセントにちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする