Panasonic(パナソニック)
3P60A引掛埋込コンセント・W
種別
コンセント
形状
引掛タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
引掛埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)3P 60A 250V
定格電流(A)
60
プラグ形状
引掛
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65367436
WF2360W
¥
9,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意