Panasonic(パナソニック)
接地3P60A引掛埋込コンセント・W
種別
コンセント
形状
引掛タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
引掛埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V
定格電流(A)
60
プラグ形状
引掛
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65367524
WF2460W
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意