Panasonic(パナソニック)
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
種別
ジョイントボックス
種類
ジョイントボックス
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65367908
WJ5293R
レッド
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
65367917
WJ5293V
パープル
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください