Panasonic(パナソニック)
3P30A引掛露出コンセント
種別
コンセント
形状
引掛タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
引掛露出コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)3P 30A 250V
定格電流(A)
30
プラグ形状
引掛
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65368005
WK2331W
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意