Panasonic(パナソニック)
EV・PHEV充電カバー付15A・20A
(1件のレビュー)
仕様
200V用(15A・20A兼用),簡易錠付
タイプ
壁面取付タイプ
取付方式
露出・埋込両用
定格
AC250V20A
設置場所
屋外・屋側
充電方式
コンセントタイプ
筐体寸法(mm)
H190×W87×D90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65368136
WK4422B
ブラック
¥
15,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
65368145
WK4422Q
シャンパンブロンズ
¥
15,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
65368154
WK4422W
ホワイト
¥
15,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意