Panasonic(パナソニック)
マルチメディアポートALL用ボックスセット
付属品
施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本
質量(kg)
4.4
極数
2極
定格入力電圧(V)
AC100
使用周囲温度(℃)
0~40
入力周波数(Hz)
50/60
適合電線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本
結線方式
ねじなし端子(電線差込式)
差込口
4コ口(電源コンセント)
端子数
1
保持力(N)
10~60
使用湿度範囲(%RH)
10~90(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65370796
WTJ4001
¥
42,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください