Panasonic(パナソニック)
ネオアラーム 埋込型 個別移報付10窓
仕様
無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力
材質
鋼板製
寸法(mm)
W380×H330×D105
質量(kg)
7
取付方式
埋込形
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
警報窓数
10窓
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65373334
BRNF1105
¥135,500
¥
119,800
¥131,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください