曜日別特売

キッチンラック コンセント&キャスター付き

キッチンラック コンセント&キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント&キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント&キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント&キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント&キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント&キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント&キャスター付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント&キャスター付き - YAMAZEN(山善)

キッチン家電をひとまとめにできる収納ラック。
天板が広いのでオーブンレンジも設置可能。2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電もひとまとめ。
家電製品を使いやすくできる、レール付きスライド棚付き。スムーズなキャスターが付いて、お掃除や模様替えもラクラク。
下棚はインボックスなど市販のボックスが2つ分シンデレラフィットするサイズ。天板や棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。

用途棚、レンジ台、キッチンラック、ラック、収納、キャスター付き、スライド棚に。スチームオーブン、コンセント付き、北欧インテリア、シャビーシック、インダストリアル、ナチュラルインテリア、カフェ風インテリアとして。材質フレーム/スチール(粉体塗装)、棚板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)キャスター4個(ストッパーなし)組立時間約20-30分内容量1台
注意
※キャスターにストッパーはついておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(mm)
耐荷重(kg)
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65373928DRW-WIDE(AIV)570×455×91013.5575×450スライド:505×370×405、スライド幅225下棚内寸:525×400×315床から下段棚までの隙間:110天板20、スライド棚5、下棚15、全体40なしアイボリー
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
65373955DRW-W&H(AIV)570×455×118017565×4502段目:515×400×250、スライド:500×375×405、スライド幅235下棚内寸:515×400×315床から下段棚までの隙間:120天板20、上棚5、スライド棚5、下棚15、全体45なし/4段アイボリー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65373937DRW-60(AIV)600×450×106510600×450スライド:530×385×390、スライド幅160下棚内寸:550×400×410床から下段棚までの隙間:110天板20、スライド棚5、下棚15、引き出し3、全体43あり/3段アイボリー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
65373964DRW-W&H(OAK)570×455×118017565×4502段目:515×400×250、スライド:500×375×405、スライド幅235下棚内寸:515×400×315床から下段棚までの隙間:120天板20、上棚5、スライド棚5、下棚15、全体45なし/4段オーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
44105156DRW-41(AIV/SWH)480×450×9109.9480×450スライド:380×400×410、スライド幅21下棚内寸:400×400×315床から下段棚までの隙間:110天板20、スライド棚5、底板15、全体40なしアイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
65373946DRW-60(OAK)600×450×106510600×450スライド:530×385×390、スライド幅160下棚内寸:550×400×410床から下段棚までの隙間:110天板20、スライド棚5、下棚15、引き出し3、全体43あり/3段オーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65373937DRW-60(AIV)65373928DRW-WIDE(AIV)DRW-60(AIV) キッチンラック コンセント&キャスター付き YAMAZEN(山善) 65373928キッチンラック コンセント&キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65373964DRW-W&H(OAK)24783126GRW-41R(ABR/SBK)DRW-W&H(OAK) ロータイプレンジラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 24783126ロータイプレンジラック キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
9,388
税込10,327
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44105156DRW-41(AIV/SWH)24783117GRW-41R(AIV/SWH)DRW-41(AIV/SWH) ロータイプレンジラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 24783117ロータイプレンジラック キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
9,388
税込10,327
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする