CAPTAIN STAG
レジーナ メッシュタープセット
両サイドにタープ内に差し込む日差しをカットするひさしを装備し、天井のUVカットシルバーコーティングで、夏の暑い日差しや紫外線をカットし、快適に過ごすことができます。
材質
タープ:ポリエステル70D(シルバーコーティング)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、スタンドカート:PEクロス、ポール:スチール径19mm×200cm・スチール径16mm×165cm
寸法(mm)
3100×3300×2000
質量(g)
6700
アズワン品番
64-9354-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374208
M-3166
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください