CAPTAIN STAG
LEDバグランタン
乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
質量(g)
210
外径×高さH(Φmm×mm)
(ハンドル含まず)88×129
光源
チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個
バッテリー
リチウムポリマー(USB充電)
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
1800
アズワン品番
64-9355-02
明るさ(Lm)
ロー:30、ミドル:90、ハイ:180
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374375
UK-4051
¥6,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください