CAPTAIN STAG
抗菌クールタイム
(1件のレビュー)
冷やして繰り返して使える。クーラーバッグに入れての保冷に。
材質
外装:ポリエチレン合成フィルム(無機系抗菌剤使用)、内容物:高吸水性ポリマー
保冷時間(時間)
8~10(使用状況により異なる/内容物には抗菌剤不使用)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374698
M-8998
158×230
L
500
230×20×158
¥
380
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
65374707
M-8999
138×200
M
300
200×20×138
¥
220
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
65374716
M-9000
110×158
S
150
158×14×110
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください