曜日別特売

汗とりタオル こども用

汗とりタオル こども用 - CAPTAIN STAG

スポーツやレジャーに最適。服を着たままぬげます。フリーサイズ。雪遊び、スキー、スノーボード、マラソン、公園遊び等に便利。

仕様前開きタイプ幅(mm)360全長(mm)約860質量(g)50混率(%)本体:綿100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×10×400着丈(cm)約45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65375224UX-0820
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする