CAPTAIN STAG
76シリーズ トートクーラーバッグ
前面ポケット付トートバッグタイプのクーラーバッグ。
材質
本体生地:ポリエステル600D、内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、底面板:ポリエチレン
色
ベージュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375687
UE-0610
335×125×195
170
S
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375696
UE-0611
580×190×365
410
L
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください