CAPTAIN STAG
76シリーズ クーラーバッグ 24L
コンパクトに収納できるマジックベルト付。バッグ背面のストラップにキャリーカートのスタンドが通せる。
材質
本体生地:ポリエステル600D、内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、仕切り板:ポリエチレン、ポリエチレンフォーム、EVA
色
ベージュ
質量(g)
710
容量(L)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×250×360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375705
UE-0612
¥5,300
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください