曜日別特売

76シリーズ トートクーラーバッグ

76シリーズ トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAG76シリーズ トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAG76シリーズ トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAG

前面ポケット付トートバッグタイプのクーラーバッグ。

材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、底面板:ポリエチレンヴィンテージグリーン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65375714UE-0613S170
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375723UE-0614L410
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする