曜日別特売

76シリーズ クーラーバッグ 24L

76シリーズ クーラーバッグ 24L - CAPTAIN STAG76シリーズ クーラーバッグ 24L - CAPTAIN STAG76シリーズ クーラーバッグ 24L - CAPTAIN STAG76シリーズ クーラーバッグ 24L - CAPTAIN STAG76シリーズ クーラーバッグ 24L - CAPTAIN STAG76シリーズ クーラーバッグ 24L - CAPTAIN STAG76シリーズ クーラーバッグ 24L - CAPTAIN STAG

コンパクトに収納できるマジックベルト付。バッグ背面のストラップにキャリーカートのスタンドが通せる。

材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、仕切り板:ポリエチレン、ポリエチレンフォーム、EVA質量(g)710容量(L)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×360内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65375705UE-0612ベージュ
5,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375739UE-0615ヴィンテージグリーン
5,300
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする