フレームボックス ヘクス

フレームボックス ヘクス - ポッシュリビングフレームボックス ヘクス - ポッシュリビング

女性らしさあふれる華奢で細身のフレームが特徴のガラスボックスです。底面はミラー仕様となっており、内容が反射するのでドライフラワーなどを入れた際にボリューム感がでます。フラワーアレンジメント、ウェディング小物、リングピロー、アクセサリーケースなど幅広くご使用いただけます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6537595822630ガラス/ブラス/アイアン/ミラー0.13ゴールドM10×9×4.5
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537597622632ガラス/ブラス/アイアン/ミラー0.29ゴールドL15×13.5×6.5
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537593322628ガラス/ブラス/アイアン/ミラー0.05ゴールドS6×5.5×3
1,600
取扱い終了
返品不可
6537594922629ガラス/アイアン/ミラー0.05シルバーS6×5.5×3
1,600
取扱い終了
返品不可
6537596722631ガラス/アイアン/ミラー0.13シルバーM10×9×4.5
2,400
取扱い終了
返品不可
6537598522633ガラス/アイアン/ミラー0.29シルバーL15×13.5×6.5
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする