曜日別特売

調理用温度計

調理用温度計 - クレセル調理用温度計 - クレセル調理用温度計 - クレセル調理用温度計 - クレセル調理用温度計 - クレセル
(3件のレビュー)

油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製

用途調理時の温度管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定温度範囲(℃)0~220アズワン品番64-9286-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65377349AP-31-SUS
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65377349
2025-10-28
用途: スチームミルクの温度確認
飲食業

丸洗いできるとの事だったので買いました
少し誤差はありますがわかって使えば問題ないです

対象商品 : 65377349
2023-10-11
用途: 肉をローストするときの内部温度の測定
その他業種

文字盤が小さいため読み取りにくい。もう少し大きな文字盤の方が使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 65377349
2022-03-04
用途: ローストビーフ作り
不動産業

老眼鏡をかけないとメモリが見えづらいです
お肉に刺すと直ぐに温度が測れます
体温調理にも活用したいです
コンパクトで場所を取りません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする