ジョー・プリンス竹下
ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
対応ガラス厚:8~12mm
付属品
M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65377613
OT-B610-SUS
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください