ホワイトサム
ENDOアクリルディスプレイステージ 六角
材質
アクリル
高さ(mm)
60
一辺長さ(mm)
270
耐熱温度(℃)
80
対角(mm)
545
内容量
1個
注意
※アクリル樹脂製なので、オーブンや加熱調理にはご使用できません。
※食器洗浄機には使用出来ません。
※アクリル製品等は成形の段階で一部、気泡や細かな傷がつく場合がございますが、品質・性能には問題ございません。
※食品対応品ではない為、食品に使用時はレースペーパーやシリコンペーパー・ナプキンなどをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65379598
-
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください