ホワイトサム
ENDOディスプレイステージ ハーフセンター
仕様
ガラスカラー
材質
アクリル
全高(mm)
皿:80×1・60×2・40×2
耐熱温度(℃)
80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×347×120
皿径(Φmm)
88
内容量
1個
注意
※食器洗浄機には使用出来ません。
※アクリル製品等は成形の段階で一部、気泡や細かな傷がつく場合がございますが、品質・性能には問題ございません。
※食品対応品ではない為、食品に使用時はレースペーパーやシリコンペーパー・ナプキンなどをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65379616
-
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください