ホワイトサム
ENDOディスプレイステージ サークルデント
材質
アクリル
高さ(mm)
10
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
注意
※食器洗浄機には使用出来ません。
※アクリル製品等は成形の段階で一部、気泡や細かな傷がつく場合がございますが、品質・性能には問題ございません。
※食品対応品ではない為、食品に使用時はレースペーパーやシリコンペーパー・ナプキンなどをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65379659
12cm
Φ120
Φ75
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65379668
12cm
Φ120
Φ75
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65379677
12cm
Φ120
Φ75
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65379686
12cm
Φ120
Φ75
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65379695
17cm
Φ175
Φ120
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65379704
17cm
Φ175
Φ120
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65379713
17cm
Φ175
Φ120
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65379729
17cm
Φ175
Φ120
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください