ホワイトサム
ENDO18‐8木柄新型スパゲティーテボ
材質
本体:18-8ステンレス(sus304)/柄:天然木
深さ(mm)
182
外寸(mm)
132
網目
底面:30メッシュ/側面:14メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65379905
-
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください