ホワイトサム
ENDOエンボスウェーブ 角深型トレー
梨地模様が食材を引き立てます。
仕様
裏返してディスプレイ台としても使用可能
材質
18-8ステンレス(sus304)
板厚(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65380937
18cm
180×180×40
140×140
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65380946
21cm
210×210×40
170×170
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65380955
24cm
240×240×40
200×200
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください