ホワイトサム
ENDOエンボスウェーブ 傾斜付コンポート 14吋
梨地模様が食材を引き立てます。
材質
18-8ステンレス(sus304)
高さ(mm)
前:約50、後ろ:約100
板厚(mm)
0.7
傾斜角度(°)
8
皿径(Φmm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65381016
-
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください