ホワイトサム
ENDO18-8スパークメッシュすのこ
スパークメッシュは、溶接金網なので丈夫で長持ちします。
材質
18-8ステンレス(sus304)
ピッチ(mm)
網目:約8
線径(Φmm)
枠:5、中:1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65383265
足付
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65383274
足無
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください