ホワイトサム
ENDO18-8ニュー・フチ付かご
ニュー・フチ付かごのみでの使用用途の他に、パンスノコ(別売)がセット出来ます。
線径(Φmm)
枠:5、中:2.5
材質
18-8ステンレス(sus304)
内容量
1個
注意
※パンスノコは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65383317
6040S
417×617×45
スノコ:600×400
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65383326
4030S
317×417×45
スノコ:400×300
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください