キュービー(CUsBE)

キュービー(CUsBE) - ハタヤリミテッド

100Vコンセント×2とUSBポート×2を装備した延長タップ「CUsBE(キュービー)」
デスク周辺になじむスクエアデザインの「CUsBE(キュービー)」
ボディカラーはパールホワイトとパールブラックの2タイプ。
コード長は2.5m、軽量コンパクトなので外出時の電源延長にも便利。
使わない時はコードを巻き取って収納でき、またモバイルスタンドにもなるので、充電しながらの動画視聴や外付けキーボードを接続しての文章作成にも使えます。

用途延長タップやモバイルスタンドとして質量(g)350スイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P電源コード(m)2.5定格出力USB仕様:DC5V/3.0A(2ポート合計)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×28×110最大使用電流(A)合計11USBポート2定格入力USB仕様:2個口、AC100V内容量1個
注意
※発熱のおそれがあるため、コードは全て引き出してからご使用ください。
※接続する機器によって最大出力電流は異なります。
※全てのUSB機器への充電を保証するものではありません。
※本製品の使用にあたり、各種データ消失などに関する損害や修理についてメーカーでは責任は負いかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65384674SSS-01Bパールブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
65384683SSS-01Wパールホワイト
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Smart Simple Series 100VコンセントとUSBポートを装備した延長タップ「CUsBE(キュービー)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする