曜日別特売

スピーカーフォン USB接続

スピーカーフォン USB接続 - 多摩電子スピーカーフォン USB接続 - 多摩電子
(2件のレビュー)

PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。

ブラック質量(g)約153(ケーブル含む)最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル)対応OSWindows10、MacOSX以降周波数特性マイク部:100~5000Hzマイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)消費電流(mA)最大700インターフェースUSB-A音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1WUSBケーブル(m)約1.5再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000動作温度(℃)5~35指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)スピーカー部インピーダンス(Ω)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65385399TSK95K
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65385399
2023-11-03
用途: 複数人でのZOOM面接
農・林・水産業

スピーカーもマイクもS儀容状況は良好。一緒に参加した者が購入予定

対象商品 : 65385399
2022-01-31
用途: WEB会議
製造業

パソコンから出る音量を大きくしたい目的で購入したが、本体接続を行っても、パソコンから出る音量の方が大きな音量であったため、期待外れだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする