コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m

コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m - 多摩電子

iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning
ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応
パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電
付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます
「充電・データ転送」対応のロングライフ
Lightning USB A ケーブル付属
付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。
付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電
充電機器に合ったケーブルをご用意下さい
コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利
コンセントプラグに90 可動プラグを採用。
収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。

ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4Aケーブル長(m)1入力AC100V 240Vケーブル充電・通信対応内容量1個
注意
※本製品の出力は 2 ポート合計で 2.4A です。 Type C の USB PD の超急速充電には対応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65385539TA62UL10W
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする