曜日別特売

コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌

コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌 - 多摩電子

抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。
スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器
大容量2.4A出力
”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電
接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。
1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。
海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります
菌の増殖を抑制する抗菌仕様
減菌率99%以上の抗菌加工製品
SIAA ISO22196 抗菌加工

ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4A加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア入力AC100V 240Vプラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用USBポート(USB-A)最適充電対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65385548TA77UQW
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする