曜日別特売

USB充電&同期ケーブル C-LN

USB充電&同期ケーブル C-LN - カシムラUSB充電&同期ケーブル C-LN - カシムラ

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。
USBPD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
Apple社MFi認証品。

ホワイトコネクタ形状Lightning、USB-C転送速度(Mbps)480インターフェースUSB2.0内容量1個
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。
※高速充電機能はiPhone8以降に搭載されており、USBPD充電器(18W出力以上)で充電することにより動作します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65385697KL-781.2
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
65385688KL-770.5
オープン
取扱い終了
返品不可
65385706KL-792
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする