しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。
家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
収納式ACコンセントプラグ。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980