曜日別特売

本鍛造刈込鋏

本鍛造刈込鋏 - 千吉 金本鍛造刈込鋏 - 千吉 金本鍛造刈込鋏 - 千吉 金本鍛造刈込鋏 - 千吉 金
(3件のレビュー)

国産の鍛造刈込鋏です。
剪定・整枝作業用です。
刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。
柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。

用途刈込鋏。材質刃部:S55C、柄:ナラ全長(mm)690質量(g)約988刃長(mm)185切断能力10mm使用目的刈込内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386424SGL-19
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 菊、グラジオラスの刈取り等
その他業種

刃が長いので比較的広い面積を借るのに便利ですが、小枝でも多数のものを刈ろうとすると切れ味が悪い。

2024-10-06
用途: 植木の剪定
不動産業

しっかりした作りで、カット時の腕の負担も少ないです。以前使用していたアルミ製のものと大分違います。

対象商品 : 65386424
2023-07-24
用途: 剪定作業
農・林・水産業

予想通りの商品で、満足しています。また、発注から納品までが迅速で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
1が参考にしています
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする