差込式ナイロンコード

差込式ナイロンコード - セフティー3差込式ナイロンコード - セフティー3差込式ナイロンコード - セフティー3差込式ナイロンコード - セフティー3差込式ナイロンコード - セフティー3差込式ナイロンコード - セフティー3差込式ナイロンコード - セフティー3差込式ナイロンコード - セフティー3
(1件のレビュー)

コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。

用途草刈作業用。タイプ差込式タイプ材質6ナイロン長さ(m)0.23内容量1セット(30本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65387413-丸型2.4
オープン
879
967(税込)
当日出荷
65387429-四角型2.2
オープン
879
967(税込)
当日出荷
65387438-四角型2.4
オープン
879
967(税込)
当日出荷
65387447-四角型3
オープン
978
1,076(税込)
当日出荷
65387456-ツイスト型2.4
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65387438
2024-06-04
用途: 刈り払い機
勝 産業

消耗品ですので、値段が安いのが一番大切な条件です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする