曜日別特売

木柄ショベル

木柄ショベル - E-Value木柄ショベル - E-Value木柄ショベル - E-Value木柄ショベル - E-Value木柄ショベル - E-Value木柄ショベル - E-Value

ハンマートーン処理と刃先研磨加工で土ささり・土離れが良いです。
土ささりのよい刃先研磨加工を施しています。
土離れのよいハンマートーン処理を施しています。

用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先研磨・ハンマートーン仕上材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの全長(mm)約980質量(g)約1580材質(柄部)内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65387508EWS-3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65387517EWS-4
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする