E-Value
木柄ショベル
こんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥
1,398
税込
¥
1,538
(26)
穴掘り作業が楽に行えます。
土離れがよく作業性抜群のハンマートーン処理刃を使用しています。
頭部はショベル用鋼板を完全熱処理を施しています。
用途
穴掘り、土すくい作業用。
仕様
ハンマートーン仕上
材質
頭部:ショベル用鋼板、柄部:木、グリップ:鋼板製
全長(mm)
約980
質量(g)
約1550
刃先形状
丸
材質(柄部)
木
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65387526
EWS-5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください