千吉
木柄ホームショベル
こんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥
1,398
税込
¥
1,538
(26)
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。
扱いやすい小型タイプです。
用途
穴掘り、土すくい作業用。
仕様
完全熱処理・ショベルシート採用
材質
頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
材質(柄部)
木
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃先形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65387553
SWHS-2
約810
約1160
角
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
65387569
SWHS-1
約820
約1060
丸
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください