E-Value
パイプ柄ショベル
こんなお得な商品も!
パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
(59)
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。
土ささりのよい刃先研磨加工です。
塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途
穴掘り、土すくい作業用。
仕様
刃先研磨・粉体塗装
材質
頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ
全長(mm)
約970
材質(柄部)
パイプ
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃先形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65387587
EPS-1
約1740
丸
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
65387596
EPS-2
約1940
角
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください